ケアマックス
アルミ製軽量ステッキ 伸縮ひも付
サビに強く、しかも軽い!使い勝手が良い軽量アルミパイプ製。
材質
本体:アルミ、グリップ:PP
質量(g)
340
ケース入数
30
寸法(cm)
長さ70~93(10段階)、グリップ長さ:12、ゴムチップ底径:約3.8
パイプ径(Φmm)
上部:22、下部:19
適合ゴムチップ内径(mm)
19
内容量
1本
注意
※高さ調整に関しては専門の方にご相談の上、ご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73619176
65-1
¥
5,960
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください