ケアマックス
介援隊 オリジナル杖Ⅱ 14段階伸縮タイプ
介援隊がオススメするファッショナブルステッキシリーズ。
材質
本体:アルミ、グリップ:楓製
質量(g)
約270
ケース入数
20
寸法(cm)
長さ約70.5~96.5(14段階)、グリップ長さ:約12.5、ゴムチップ底径:約2.9
パイプ径(Φmm)
上部:19、下部:16
適合ゴムチップ内径(mm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73619255
CX-07007
ヘリンボン
¥
4,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73619264
CX-07007
メイサイ
¥
4,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73619273
CX-07007
タイル
¥
4,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください