ケアマックス
介援隊 オリジナル杖Ⅱ 折りたたみタイプ
介援隊がオススメするファッショナブルステッキシリーズ。
寸法(cm)
長さ約74.5~84.5(6段階)、グリップ長さ:約11.5、ゴムチップ底径:約2.9
パイプ径(Φmm)
上部:19、下部:16
質量(g)
約285
材質
本体:アルミ、グリップ:楓製
適合ゴムチップ内径(mm)
15
ケース入数
20
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73619289
CX-07008
ドット
¥
5,810
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73619298
CX-07008
エンジ
¥
5,810
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください