ベーシック伸縮カラー杖

ベーシック伸縮カラー杖 - インターリンクスベーシック伸縮カラー杖 - インターリンクス

気品漂うカラーに、高級感のあるグリップ。

付属品替えゴム材質本体:アルミ、グリップ:木製質量(g)385ケース入数25寸法(cm)長さ74.5~97.5(10段階/2.5)、グリップ長さ:13、ゴムチップ底径:約3.8パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19適合ゴムチップ内径(mm)18内容量1本
注意
※フックを使って杖を体や服に引っ掛けることは転倒の原因となり危険です。絶対におやめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73619964BS-BL2816ロイヤルブルー64-9699-20
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
73619973BS-BL2817ワインレッド64-9699-21
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする