徳武産業
ダブルマジックⅡヘリンボン 1037 片足
足元からヘリンボンで紳士的に。
仕様
パーツオーダーシステム対応
材質
表:綿100%、内側:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)
色
グレー
標準質量(g/片足)
約190(3L)
機能
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
使用場所
屋内/屋外
性別
紳士用
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73625747
10370110052
LL
24~24.5
左足
¥3,450
¥
2,998
¥3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73625756
10370110062
3L
25~25.5
左足
¥3,450
¥
2,998
¥3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73625765
10370110072
4L
26~26.5
左足
¥3,450
¥
2,998
¥3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73625774
10370110082
5L
27~27.5
左足
¥3,450
¥
2,998
¥3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73625783
10370110053
LL
24~24.5
右足
¥3,450
¥
2,998
¥3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73625799
10370110063
3L
25~25.5
右足
¥3,450
¥
2,998
¥3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73625808
10370110073
4L
26~26.5
右足
¥3,450
¥
2,998
¥3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73625817
10370110083
5L
27~27.5
右足
¥3,450
¥
2,998
¥3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください