コンフォートⅢ 1315

コンフォートⅢ 1315 - 徳武産業コンフォートⅢ 1315 - 徳武産業コンフォートⅢ 1315 - 徳武産業コンフォートⅢ 1315 - 徳武産業コンフォートⅢ 1315 - 徳武産業コンフォートⅢ 1315 - 徳武産業コンフォートⅢ 1315 - 徳武産業コンフォートⅢ 1315 - 徳武産業

2本の長いファスナーが大きく開く。

材質表:合成皮革、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA/ゴム仕様パーツオーダーシステム対応使用場所屋外用性別男女兼用標準質量(g/片足)約235(Lサイズ)機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7363354413150010021S
8,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
7363355313150010031M
8,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
7363356913150010041L
8,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
7363357813150010051LL
8,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
73633587131500100613L
8,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
73633596131500100714L
8,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
73633605131500100815L
8,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
7363361413150210021S
8,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
7363362313150210031M
8,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
7363363913150210041L
8,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
7363364813150210051LL
8,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
73633657131502100613L
8,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
73633666131502100714L
8,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
73633675131502100815L
8,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする