徳武産業
コンフォートⅢ 7040 7E 片足
2本の長いファスナーが大きく開く。
仕様
パーツオーダーシステム対応
材質
表:合成皮革、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA/ゴム
標準質量(g/片足)
約235(Lサイズ)
使用場所
屋外用
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
機能
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73634524
70400010022
黒
S
21~21.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥5,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73634533
70400010032
黒
M
22~22.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥5,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73634549
70400010042
黒
L
23~23.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥5,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73634558
70400010052
黒
LL
24~24.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥5,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73634567
70400010062
黒
3L
25~25.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥5,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73634576
70400010072
黒
4L
26~26.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥5,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73634585
70400010082
黒
5L
27~27.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥5,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73634594
70400210022
茶
S
21~21.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥5,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73634603
70400210032
茶
M
22~22.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥5,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73634619
70400210042
茶
L
23~23.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥5,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73634628
70400210052
茶
LL
24~24.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥5,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73634637
70400210062
茶
3L
25~25.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥5,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73634646
70400210072
茶
4L
26~26.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥5,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73634655
70400210082
茶
5L
27~27.5
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)
左
¥5,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73634664
70400010023
黒
S
21~21.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥5,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73634673
70400010033
黒
M
22~22.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥5,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73634689
70400010043
黒
L
23~23.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥5,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73634698
70400010053
黒
LL
24~24.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥5,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73634707
70400010063
黒
3L
25~25.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥5,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73634716
70400010073
黒
4L
26~26.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥5,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73634725
70400010083
黒
5L
27~27.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥5,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73634734
70400210023
茶
S
21~21.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥5,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73634743
70400210033
茶
M
22~22.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥5,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73634759
70400210043
茶
L
23~23.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥5,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73634768
70400210053
茶
LL
24~24.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥5,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73634777
70400210063
茶
3L
25~25.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥5,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73634786
70400210073
茶
4L
26~26.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥5,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73634795
70400210083
茶
5L
27~27.5
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
右
¥5,300
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください