徳武産業
あゆみチャルパーⅡ 2236
自分専用の中敷と入替も可能。
足入れしやすい浅めの踵と脱げにくい設計。
材質
表・内素材:ポリエステル65%・綿35%、底材:EVA
使用場所
屋内
性別
男女兼用
標準質量(g/片足)
約100(L)
内容量
1足
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73638916
22360710031
ピンク
M
¥3,600
¥
3,198
¥3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73638925
22360710041
ピンク
L
¥3,600
¥
3,198
¥3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73638934
22360710051
ピンク
LL
¥3,600
¥
3,198
¥3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73638943
22360110031
グレー
M
¥3,600
¥
3,198
¥3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73638959
22360110041
グレー
L
¥3,600
¥
3,198
¥3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73638968
22360110051
グレー
LL
¥3,600
¥
3,198
¥3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73638977
22360110061
グレー
3L
¥3,600
¥
3,198
¥3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73638986
22360330031
パープル
M
¥3,600
¥
3,198
¥3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73638995
22360330041
パープル
L
¥3,600
¥
3,198
¥3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73639004
22360330051
パープル
LL
¥3,600
¥
3,198
¥3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73639013
22360330061
パープル
3L
¥3,600
¥
3,198
¥3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください