曜日別特売

快歩主義 L131RS 婦人用

快歩主義 L131RS 婦人用 - アサヒシューズ快歩主義 L131RS 婦人用 - アサヒシューズ快歩主義 L131RS 婦人用 - アサヒシューズ快歩主義 L131RS 婦人用 - アサヒシューズ快歩主義 L131RS 婦人用 - アサヒシューズ

もっと元気になれる靴「快歩主義」。
足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。
つま先ゆったり設計の屋内用シューズ。

質量(g)約130(片足23.5cm)材質表:ポリエステル、底材:ラバー加工抗菌加工、防臭加工、撥水加工使用場所室内用足幅5E内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73641278KS23463-21.5ネイビーガラSS
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641287KS23463-22.5ネイビーガラS
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641296KS23463-23.5ネイビーガラM
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641305KS23463-24.5ネイビーガラL
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641314KS23463-25.5ネイビーガラLL
6,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73641226KS23461-21.5ブラックSS
6,930
取扱い終了
返品不可
73641235KS23461-22.5ブラックS
6,930
取扱い終了
返品不可
73641244KS23461-23.5ブラックM
6,930
取扱い終了
返品不可
73641253KS23461-24.5ブラックL
6,930
取扱い終了
返品不可
73641269KS23461-25.5ブラックLL
6,930
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする