SaiSaiストレッチニットスニーカー WG140 男女兼用

SaiSaiストレッチニットスニーカー WG140 男女兼用 - マリアンヌ製靴SaiSaiストレッチニットスニーカー WG140 男女兼用 - マリアンヌ製靴SaiSaiストレッチニットスニーカー WG140 男女兼用 - マリアンヌ製靴SaiSaiストレッチニットスニーカー WG140 男女兼用 - マリアンヌ製靴SaiSaiストレッチニットスニーカー WG140 男女兼用 - マリアンヌ製靴SaiSaiストレッチニットスニーカー WG140 男女兼用 - マリアンヌ製靴SaiSaiストレッチニットスニーカー WG140 男女兼用 - マリアンヌ製靴SaiSaiストレッチニットスニーカー WG140 男女兼用 - マリアンヌ製靴

その履き心地は、まるで靴下そのもの。
足の形に合わせてくれる優しいストレッチシューズ。
オシャレで心地よい履き心地。むくみや外反母趾でお悩みの方にも優しくフィットします。
立体感のあるニット織で、伸縮性にも優れています。高級感と遊び心をブレンドしたデザインに仕上がりました。

材質甲材:2重編みニット、底材:EVAソール・ラバーケース入数20標準質量(g/片足)約140(M)機能通気性足幅3E~7E使用場所屋内/屋外内容量1足
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73649565WG140カーキS22~22.564-1212-68
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649574WG140カーキM23~23.564-1212-69
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649583WG140カーキL24~24.564-1212-70
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649599WG140カーキLL25~25.564-1212-71
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649608WG140カーキ3L26~26.564-1212-72
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649617WG140カーキ4L27~27.564-1212-73
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649626WG140グレーS22~22.564-1212-56
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649635WG140グレーM23~23.564-1212-57
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649644WG140グレーL24~24.564-1212-58
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649653WG140グレーLL25~25.564-1212-59
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649669WG140グレー3L26~26.564-1212-60
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649678WG140グレー4L27~27.564-1212-61
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649687WG140ネイビーS22~22.564-1212-62
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649696WG140ネイビーM23~23.564-1212-63
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649705WG140ネイビーL24~24.564-1212-64
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649714WG140ネイビーLL25~25.564-1212-65
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649723WG140ネイビー3L26~26.564-1212-66
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649739WG140ネイビー4L27~27.564-1212-67
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする