アキレス
ヘルシーライフ104(片足・左右同型)
介護の現場から生まれた「ヘルシーライフ」。左右同型モデル。
材質
合成繊維
標準質量(g/片足)
200(M)
足幅
4E
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73650387
HLS-1040
黒
S
22~22.5
¥3,800
取扱い終了
返品不可
73650396
HLS-1040
黒
M
23~23.5
¥3,800
取扱い終了
返品不可
73650405
HLS-1040
黒
L
24~24.5
¥3,800
取扱い終了
返品不可
73650414
HLS-1040
黒
LL
25~25.5
¥3,800
取扱い終了
返品不可
73650423
HLS-1040
黒
3L
26~26.5
¥3,800
取扱い終了
返品不可
73650439
HLS-1040
黒
4L
27~27.5
¥3,800
取扱い終了
返品不可
73650448
HLS-1040
ダークブラウン
S
22~22.5
¥3,800
取扱い終了
返品不可
73650457
HLS-1040
ダークブラウン
M
23~23.5
¥3,800
取扱い終了
返品不可
73650466
HLS-1040
ダークブラウン
L
24~24.5
¥3,800
取扱い終了
返品不可
73650475
HLS-1040
ダークブラウン
LL
25~25.5
¥3,800
取扱い終了
返品不可
73650484
HLS-1040
ダークブラウン
3L
26~26.5
¥3,800
取扱い終了
返品不可
73650493
HLS-1040
ダークブラウン
4L
27~27.5
¥3,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください