ライトアベイル
ハミングStep 院内シューズ 男女兼用
滑りにくい靴底。軽い足取りハミングステップ。
材質
表:ポリエステル100%、底材:合成底(TPR)
標準質量(g/片足)
110(Sサイズ)
足幅
4E
使用場所
室内用
内容量
1足
全9種類を絞り込む
色
グレー
ネイビー
ピンク
サイズ(cm)
選択してください
20.5~21.5
22~23
23.5~24.5
25~26
26.5~27.5
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73652347
RH-001
グレー
L
23.5~24.5
¥1,900
¥
1,898
¥2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73652356
RH-001
グレー
LL
25~26
¥1,900
¥
1,898
¥2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73652365
RH-001
グレー
3L
26.5~27.5
¥1,900
¥
1,898
¥2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73652374
RH-001
ネイビー
L
23.5~24.5
¥1,900
¥
1,898
¥2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73652383
RH-001
ネイビー
LL
25~26
¥1,900
¥
1,898
¥2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73652399
RH-001
ネイビー
3L
26.5~27.5
¥1,900
¥
1,898
¥2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73652417
RH-001
ピンク
M
22~23
¥1,900
¥
1,898
¥2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73652426
RH-001
ピンク
L
23.5~24.5
¥1,900
¥
1,898
¥2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73652408
RH-001
ピンク
S
20.5~21.5
¥2,090
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください