Aron(アロン化成)
家具調トイレセレクトR 自動ラップ ノーマル
排泄介護の悩みを包み込む。
緊急・非常用のポータブルトイレ用バケツ(節水型)が付属しています。
自動ラップ機能でらくらく後処理!・バケツ洗浄不要、ニオイを密封。
仕様
完成品
材質
本体:木、便座:ポリプロピレン
容量(L)
(バケツ)9
電源
AC100V
加工
抗菌加工
寸法(cm)
幅48×奥行55.5~57.5×高さ78~90、座面:幅36×奥行42.5、穴部:幅19×奥行31、便座高:38~50(5段階/3)、ひじ掛け内寸:40、ひじ掛け高:18~27(4段階/3)
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73653205
533-941
ソフト便座
約19.6
ひじ掛け高さ調整、ソフト便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ
¥162,000
取扱い終了
返品不可
73653214
533-942
暖房便座
約20.2
ひじ掛け高さ調整、暖房便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ
¥172,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください