安寿 家具調トイレセレクトR コンパクト

安寿 家具調トイレセレクトR コンパクト - Aron(アロン化成)安寿 家具調トイレセレクトR コンパクト - Aron(アロン化成)安寿 家具調トイレセレクトR コンパクト - Aron(アロン化成)安寿 家具調トイレセレクトR コンパクト - Aron(アロン化成)安寿 家具調トイレセレクトR コンパクト - Aron(アロン化成)

住環境・症状・体格・そして機能で選べる!あなたにぴったりのトイレが見つかります。
尿こぼれ・木部への浸透を防ぐ!すべての便座が長穴形状でなので尿こぼれを防ぎます。尿のこぼれガード付き。
汚れやすい部分はプラスチックに。尿がついても染み込まずに拭き取れます。
省スペースに特化したコンパクトタイプ。
コンパクトで、ゆったり座れるアーチ型ひじ掛け。
排泄時、後始末の動作をゆったり行えます。

仕様完成品材質天然木(ラバーウッド)、ウレタン塗装、合成皮革(PVC)、ポリプロピレン、発泡EVA樹脂容量(L)(バケツ)約9寸法(cm)幅48×奥行56×高さ73~85、座面:幅36×奥行43、穴部:幅19×奥行31、便座高:33~45(5段階/3)、ひじ掛け内寸:40、ひじ掛け高:18~27(4段階/3)最大使用者体重(kg)100内容量1台
全6種類を絞り込む
種別
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
質量(kg)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73653433533-880標準便座約14ひじ掛け高さ調整、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ
51,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73653449533-881ソフト便座約14ひじ掛け高さ調整、ソフト便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ
57,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73653458533-882暖房便座約14.7ひじ掛け高さ調整、暖房便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ
67,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73653467533-883標準/快適脱臭約14.6ひじ掛け高さ調整、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ、脱臭機能
74,500
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73653476533-884ソフト/快適脱臭約14.6ひじ掛け高さ調整、ソフト便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ、脱臭機能
81,500
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73653485533-885暖房/快適脱臭約15.3ひじ掛け高さ調整、暖房便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ、脱臭機能
89,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73653485533-88562031804533-885533-885 家具調トイレセレクトRコンパクト Aron(アロン化成) 62031804家具調トイレセレクトRコンパクトAron(アロン化成)1個
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする