安寿 家具調トイレセレクトR ノーマル

安寿 家具調トイレセレクトR ノーマル - Aron(アロン化成)安寿 家具調トイレセレクトR ノーマル - Aron(アロン化成)安寿 家具調トイレセレクトR ノーマル - Aron(アロン化成)安寿 家具調トイレセレクトR ノーマル - Aron(アロン化成)

住環境・症状・体格・そして機能で選べる!あなたにぴったりのトイレが見つかります。
尿こぼれ・木部への浸透を防ぐ!すべての便座が長穴形状でなので尿こぼれを防ぎます。尿のこぼれガード付き。
汚れやすい部分はプラスチックに。尿がついても染み込まずに拭き取れます。
標準的で汎用性が高く、立体移乗に適した固定式ひじ掛けのノーマルタイプ。
ゆったり座れるアーチ形状のひじかけ!・ゆったり足を広げられる前方に支柱のないひじ掛け形状。

寸法(cm)幅50×奥行58×高さ75~90、座面:幅36×奥行43、穴部:幅19×奥行31、便座高:35~50(6段階/3)、ひじ掛け内寸:40、ひじ掛け高:18~27(4段階/3)材質天然木(ラバーウッド)、ウレタン塗装、合成皮革(PVC)、ポリプロピレン、発泡EVA樹脂容量(L)(バケツ)約9最大使用者体重(kg)100仕様完成品内容量1台
全6種類を絞り込む
種別
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
機能
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73653494533-850約16.3ひじ掛け高さ調整、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ標準便座
71,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73653503533-851約16.3ひじ掛け高さ調整、ソフト便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイソフト便座
77,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73653519533-852約17ひじ掛け高さ調整、暖房便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ暖房便座
87,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73653546533-855約17.6ひじ掛け高さ調整、暖房便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ、脱臭機能暖房/快適脱臭
109,500
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73653528533-853約16.9ひじ掛け高さ調整、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ、脱臭機能標準/快適脱臭
94,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
73653537533-854約16.9ひじ掛け高さ調整、ソフト便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ、脱臭機能ソフト/快適脱臭
101,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73653528533-85362031542533-853533-853 家具調トイレセレクトRノーマル Aron(アロン化成) 62031542家具調トイレセレクトRノーマルAron(アロン化成)1個
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました
73653537533-85462031558533-854533-854 家具調トイレセレクトRノーマル Aron(アロン化成) 62031558家具調トイレセレクトRノーマルAron(アロン化成)1個
86,980
税込95,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする