安寿 家具調トイレセレクトR ノーマルワイド

安寿 家具調トイレセレクトR ノーマルワイド - Aron(アロン化成)安寿 家具調トイレセレクトR ノーマルワイド - Aron(アロン化成)

住環境・症状・体格・そして機能で選べる!あなたにぴったりのトイレが見つかります。
尿こぼれ・木部への浸透を防ぐ!すべての便座が長穴形状でなので尿こぼれを防ぎます。尿のこぼれガード付き。
汚れやすい部分はプラスチックに。尿がついても染み込まずに拭き取れます。
標準的で汎用性が高く、立体移乗に適した固定式ひじ掛けのノーマルタイプ。
ゆったり座れるアーチ形状のひじかけ!・ゆったり足を広げられる前方に支柱のないひじ掛け形状。

仕様完成品材質天然木(ラバーウッド)、ウレタン塗装、合成皮革(PVC)、ポリプロピレン、発泡EVA樹脂容量(L)(バケツ)約9寸法(cm)幅56×奥行58×高さ75~90、座面:幅36×奥行43、穴部:幅19×奥行31、便座高:35~50(6段階/3)、ひじ掛け内寸:46、ひじ掛け高:18~27(4段階/3)最大使用者体重(kg)100内容量1台
全6種類を絞り込む
種別
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
質量(kg)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73653555533-856標準便座約16.7ひじ掛け高さ調整、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ
77,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73653564533-857ソフト便座約16.7ひじ掛け高さ調整、ソフト便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ
83,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73653573533-858暖房便座約17.4ひじ掛け高さ調整、暖房便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ
93,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
73653589533-859標準/快適脱臭約17.3ひじ掛け高さ調整、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ、脱臭機能
100,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
73653598533-860ソフト/快適脱臭約17.3ひじ掛け高さ調整、ソフト便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ、脱臭機能
107,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
73653607533-861暖房/快適脱臭約18ひじ掛け高さ調整、暖房便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ、脱臭機能
115,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73653573533-85862031594533-858533-858 家具調トイレセレクトRノーマルワイド Aron(アロン化成) 62031594家具調トイレセレクトRノーマルワイドAron(アロン化成)1個
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
73653589533-85962031603533-859533-859 家具調トイレセレクトRノーマルワイド Aron(アロン化成) 62031603家具調トイレセレクトRノーマルワイドAron(アロン化成)1個
85,980
税込94,578
注文コードが変更になりました
73653598533-86062031612533-860533-860 家具調トイレセレクトRノーマルワイド Aron(アロン化成) 62031612家具調トイレセレクトRノーマルワイドAron(アロン化成)1個
91,980
税込101,178
注文コードが変更になりました
73653607533-86162031628533-861533-861 家具調トイレセレクトRノーマルワイド Aron(アロン化成) 62031628家具調トイレセレクトRノーマルワイドAron(アロン化成)1個
98,980
税込108,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする