安寿 家具調トイレセレクトR はねあげワイド

安寿 家具調トイレセレクトR はねあげワイド - Aron(アロン化成)安寿 家具調トイレセレクトR はねあげワイド - Aron(アロン化成)安寿 家具調トイレセレクトR はねあげワイド - Aron(アロン化成)

住環境・症状・体格・そして機能で選べる!あなたにぴったりのトイレが見つかります。
尿こぼれ・木部への浸透を防ぐ!すべての便座が長穴形状でなので尿こぼれを防ぎます。尿のこぼれガード付き。
汚れやすい部分はプラスチックに。尿がついても染み込まずに拭き取れます。
はねあげ式ひじかけで、座位移乗に適したはねあげタイプ。
ワンタッチロックで操作がしやすいひじかけ!・移乗スペーサーがベッドとのすき間を埋めます。

仕様完成品材質天然木(ラバーウッド)、ウレタン塗装、合成皮革(PVC)、ポリプロピレン、発泡EVA樹脂容量(L)(バケツ)約9寸法(cm)幅60×奥行58×高さ75~90、座面:幅36×奥行43、穴部:幅19×奥行31、便座高:35~50(6段階/3)、ひじ掛け内寸:(前)48・(後)50、ひじ掛け高:18~27(4段階/3)最大使用者体重(kg)100内容量1台
全6種類を絞り込む
種別
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
質量(kg)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73653677533-871標準便座約21.3ひじ掛け跳ね上げ、ひじ掛け高さ調整、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ
91,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73653686533-872ソフト便座約21.3ひじ掛け跳ね上げ、ひじ掛け高さ調整、ソフト便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ
97,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73653695533-873暖房便座約22ひじ掛け跳ね上げ、ひじ掛け高さ調整、暖房便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ、脱臭機能
107,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73653704533-874標準/快適脱臭約21.9ひじ掛け跳ね上げ、ひじ掛け高さ調整、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ、脱臭機能
114,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
73653713533-875ソフト/快適脱臭約21.9ひじ掛け跳ね上げ、ひじ掛け高さ調整、ソフト便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ、脱臭機能
121,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
73653729533-876暖房/快適脱臭約22.6ひじ掛け跳ね上げ、ひじ掛け高さ調整、暖房便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ、脱臭機能
129,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73653704533-87462031725533-874533-874 家具調トイレセレクトRはねあげワイド Aron(アロン化成) 62031725家具調トイレセレクトRはねあげワイドAron(アロン化成)1個
98,980
税込108,878
注文コードが変更になりました
73653713533-87562031734533-875533-875 家具調トイレセレクトRはねあげワイド Aron(アロン化成) 62031734家具調トイレセレクトRはねあげワイドAron(アロン化成)1個
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
73653729533-87662031743533-876画像準備中家具調トイレセレクトRはねあげワイドAron(アロン化成)1個
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする