曜日別特売

家具調トイレ <座楽> ひじ掛けはねあげ

家具調トイレ <座楽> ひじ掛けはねあげ - パナソニックエイジフリー・ライフテック家具調トイレ <座楽> ひじ掛けはねあげ - パナソニックエイジフリー・ライフテック家具調トイレ <座楽> ひじ掛けはねあげ - パナソニックエイジフリー・ライフテック家具調トイレ <座楽> ひじ掛けはねあげ - パナソニックエイジフリー・ライフテック家具調トイレ <座楽> ひじ掛けはねあげ - パナソニックエイジフリー・ライフテック家具調トイレ <座楽> ひじ掛けはねあげ - パナソニックエイジフリー・ライフテック
寸法(cm)幅53×奥行58×高さ78.5~94.5、座面:幅39×奥行41、穴部:幅前12.5・後17.5×奥行32、便座高:37~53(9段階/2)、ひじ掛け内寸:42、ひじ掛け高:19~24(3段階/2.5)材質天然木、合成皮革、ポリプロピレン、鋼材最大使用者体重(kg)100付属品便座カバー、消臭液仕様完成品内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
機能
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73653756PN-L23406MB20.5ひじ掛け跳ね上げ、ひじ掛け高さ調整、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイブラウンプラスチック便座
87,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73653765PN-L23407MB21ひじ掛け跳ね上げ、ひじ掛け高さ調整、ソフト便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイミディアムブラウンソフト便座
91,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73653774PN-L23408MB21.5ひじ掛け跳ね上げ、ひじ掛け高さ調整、暖房便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイミディアムブラウンあたたか便座
99,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73653783PN-L23416MB21ひじ掛け跳ね上げ、ひじ掛け高さ調整、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ、脱臭機能ブラウン脱臭プラスチック便座
110,000
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73653799PN-L23417MB21.5ひじ掛け跳ね上げ、ひじ掛け高さ調整、ソフト便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ、脱臭機能ミディアムブラウン脱臭ソフト便座
114,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
73653808PN-L23418MB22ひじ掛け跳ね上げ、ひじ掛け高さ調整、暖房便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ、脱臭機能ブラウン脱臭あたたか便座
122,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする