Aron(アロン化成)
安寿 サニタリエース OD 据置式
簡易式とは気づかれない?シャープなデザインも魅力。オイルダンパー、臭いのモレにくい上フタ形状。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
色
アイボリー
加工
抗菌加工
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73653957
871-033
補高#5
約5
幅37×奥行58×高さ45、座面:幅35×奥行40、穴部:幅19×奥行29、便座高:44
¥
33,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73653966
871-034
補高#8
約5.2
幅37×奥行58×高さ48、座面:幅35×奥行40、穴部:幅19×奥行29、便座高:47
¥
33,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください