安寿 洋式トイレ用フレーム S-はねあげR-2

安寿 洋式トイレ用フレーム S-はねあげR-2 - Aron(アロン化成)安寿 洋式トイレ用フレーム S-はねあげR-2 - Aron(アロン化成)

S-はねあげRがより立ち上がりやすく、お手入れしやすくなりました。
左右から便器を挟み込む独自構造で簡単設置。
安定感そのままに、立ち上がりやすいよう、渡しパイプの形状を変更しました。
プラスチック製肘掛けの先端を立ち上がりやすい形状にしました。
S-はねあげRよりもひじ掛けの長さを2.5cm前方に伸ばし、より立ち上がりやすくなりました。

材質ラバーウッド無垢材、ポリプロピレン、ポリエチレン、スチール質量(kg)9.8寸法(cm)幅64×奥行55×高さ55~70、ひじ掛け幅:66(ひじ掛け含む)・53(ひじ掛け除く)最大使用者体重(kg)100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73654036533-087木製ひじ掛け
55,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73654045533-086プラスチック製ひじ掛け
57,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする