曜日別特売

洋式トイレ用スライド手すり(ステンレス)

洋式トイレ用スライド手すり(ステンレス) - パナソニックエイジフリー・ライフテック

狭いトイレにも簡単に設置可能。着座時に取付脚とひじ掛けが邪魔にならない。
取り付け、ひじ掛け高さ調整は全て前から行えます。
スライド式ひじ掛けで安全に配慮。
搬入しやすいコンパクトサイズ。
取付しやすい組立完成品。

材質本体:ステンレス鋼、ひじ掛け:ポリプロピレン、便座固定ノブ・ひじ掛け調整ノブ:ABS・ステンレス、アジャスター:合成ゴム・ステンレス、アームカバー:合成ゴム質量(kg)8.5寸法(cm)幅65×奥行46×高さ58~74、ひじ掛け部:奥行33、ひじ掛け内寸:52.5適合寸法(cm)便器:26~40(※床から約30cmの高さの便器の最大幅)最大使用者体重(kg)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73654054PN-L53001
71,500
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする