消臭ポータブルトイレ用防水シート L

消臭ポータブルトイレ用防水シート L - ケアマックス消臭ポータブルトイレ用防水シート L - ケアマックス消臭ポータブルトイレ用防水シート L - ケアマックス消臭ポータブルトイレ用防水シート L - ケアマックス

ふんわりタオル地!完全防水加工で床を汚しません!

材質表:綿100%、裏:耐熱ポリウレタン100%ケース入数60加工防臭加工、防水加工、消臭加工洗濯方法洗濯機可(80℃)、脱水機可、乾燥機可(80℃)寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)74×120×0.3内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73654185PTL-74120ベージュ
4,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73654194PTL-74120グリーン
4,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73654203PTL-74120ピンク
4,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73654219PTL-74120ブルー
4,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする