ケアマックス
消臭ポータブルトイレ用防水シート S
ふんわりタオル地!完全防水加工で床を汚しません!
材質
表:綿100%、裏:耐熱ポリウレタン100%
ケース入数
60
加工
防臭加工、防水加工、消臭加工
洗濯方法
洗濯機可(80℃)、脱水機可、乾燥機可(80℃)
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
74×90×0.3
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73654228
PTS-7490
ベージュ
¥
2,950
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73654237
PTS-7490
グリーン
¥
2,950
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73654246
PTS-7490
ピンク
¥
2,950
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73654255
PTS-7490
ブルー
¥
2,950
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください