亀屋
ミニパイル消臭防水トイレマット
心地よい肌触りのミニパイル。消臭機能もついて、汚れも目立ちにくい。
消臭機能がついてコストパフォーマンス抜群です。
消臭機能はクリーンガード。
ポリエステル100%で吸水機能付き。
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンフィルム
ケース入数
60
加工
防水加工、速乾性、吸水加工、消臭加工
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
72×90×0.1
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73654264
100-50
ブラウン
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73654273
100-218
ロイヤルブルー
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください