曜日別特売

ポイズ肌ケアパッド 中量用(軽快ライト)

ポイズ肌ケアパッド 中量用(軽快ライト) - 日本製紙クレシア

抗菌効果のある超強力消臭シートでニオイも安心。
素肌と同じ弱酸性。
高吸収ポリマー。
ダブルギャザー。立体ギャザーとサイドギャザーが2重で横モレを防止。
ムレにくい全面通気性。

仕様【日常生活動作レベル】1_一人で歩けるケース入数12寸法(幅W×長さL)(cm)8.5×23吸水量(mL)約55内容量1袋(28枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7365445688074
1,240
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする