曜日別特売

わくわくエクササイズ たまご

わくわくエクササイズ たまご - 島製作所わくわくエクササイズ たまご - 島製作所わくわくエクササイズ たまご - 島製作所

握って手指の運動に!・手の平サイズのたまご型。バッグの中やデスクの引き出しに入れておけば、いつでもどこでもエクササイズが楽しめます。
手の運動に最適です。
ゴム素材で伸縮強度が選べます。
ピンクが初心者におすすめ!!

寸法(幅W×高さH)(cm)約4.5×6.5質量(g)約60材質TPEケース入数12内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73658665-ピンクソフト
730
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
73658674-ブルーハード
730
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
73658683-イエローレギュラー
730
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする