フジホーム
ステッキ掛けCタイプ
ステッキが倒れるのを防ぎます。
材質
本体:ナイロン、シート:ポリウレタン
色
ブラック
質量(g)
約5
寸法(幅W×高さH)(cm)
4.5×2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73621023
WB5101
(杖)22
64-1109-56
¥700
¥
699
¥769
(税込)
取扱停止中
返品不可
73621014
WB5100
(杖)19
64-1109-55
¥700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください