船舶用ポリペンドル(ポリフェンダー)

船舶用ポリペンドル(ポリフェンダー) - ノーブランド船舶用ポリペンドル(ポリフェンダー) - ノーブランド船舶用ポリペンドル(ポリフェンダー) - ノーブランド船舶用ポリペンドル(ポリフェンダー) - ノーブランド船舶用ポリペンドル(ポリフェンダー) - ノーブランド船舶用ポリペンドル(ポリフェンダー) - ノーブランド
(1件のレビュー)

熟練職人が作製(国産)、9mmポリロープで編込み、緩衝材としてEVAゴムやスポンジを入れた球体が入っています。

用途船舶接岸時に船体の損傷を防ぐため、船舷に吊り下げる緩衝材(防舷材)内容量1個
注意
※消耗により球体が破れ、中身(EVAゴム・スポンジ)が出る恐れがあります。
※手作りですので若干寸法誤差は生じます。
※水に浮きません。
※吊下げ画像の黄色ロープは付属しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
直径(Φmm)
ロープ径(Φmm)
内寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73597379600Φ約600約7約600上部アイ:約20×20上部アイ:約20×20
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
73597388450Φ約450約3.5約450上部アイ:約40×30上部アイ:約40×30
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73597379
2023-07-05
用途: 船が岸壁に着岸するときに使用
その他業種

複数本のロープで編んでいるのですが、ロープのエンド部分の処理を全くしていない。
すぐに、ほどける編み方でした。
使用する時の事を考えて作られていない。
さすが熟練した職人が作ったものと感心しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする