パソコンに内蔵されている2.5インチハードディスクと交換できるSSDです。
SSDはハードディスクに比べて衝撃や振動に強く、且つ軽量のため持ち歩きの多いノートパソコンなどに最適です。
読み込みや書き込みの速度も高速。PlayStation内蔵HDDを本商品に交換することでゲームのロード時間が約60%短縮(※)快適なゲームプレイを楽しめます。(※PS4、PS4Proは本商品256GB、512GB、1TBモデルのみ対応。また、数値はメーカー測定環境で得られたものであり同様の結果が得られることを保証するものではありません。)
本商品には環境以降ソフトやsATA⇔USB変換ケーブルなど以降に必要なものがすべてセットになっています。
付属品取扱説明書、USB3.1Gen1(USB3.0)対応SATA⇔USB変換ケーブル、9.5mm変換用スペーサー、HD革命/CopyDriveVer.7(ダウンロード添付)電源PCより電源供給対応OSWindows10、8.1、7対応機種Windowsパソコン、ソニーPlayStation4、4Pro、3インターフェースSerialATA3使用温湿度範囲0~50℃/20~80%(結露なきこと)パソコン動作環境SerialATAインターフェースを搭載している機種。また、それに本商品を接続できること。本体BIOS(UEFI)が対応している場合別途SerialATAインターフェースを増設していただく事でご利用可能。パソコン本体が本商品の容量に対応していること。パソコン本体に内蔵増設が可能な空きスペースがある事。SerialATAインターフェースやBIOS(UEFI)設定についてはインターフェースまたはパソコン本体の取説をご確認の上、お使いのメーカーにお問合せください。外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×7内容量1個