4K対応&広視野角ADSパネル採用大画面65型ワイド液晶ディスプレイ

4K対応&広視野角ADSパネル採用大画面65型ワイド液晶ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

4K UHD(3840×2160pixel)解像度に対応した大画面65型ワイド液晶ディスプレイ。
従来のフルHDの4倍、約829万画素の高解像度での表示が可能になり、フルHDでは表現しきれなかった細部まで美しい映像が楽しめます。
広視野角ADSパネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても鮮明な映像です。
また高輝度500cd/m2を実現し、明るい室内でも文字や写真なども見やすくサイネージや文教にも最適です。
HDMI、displayport、アナログRGBなど豊富な入力端子を搭載。リモコン付属で入力機器の切替もワンプッシュで楽々です。

用途パブリックディスプレイやサイネージに最適。付属品displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2m)、電源コード(3m、PSEで記号品)、リモコン、単4電池×2、台座(左右各1)、目隠しシール、ネジ×4、転倒防止金具1式、取扱説明書質量(kg)スタンド有:約31.0/スタンド無:約30.0規格4K/UHD消費電力(W)最大時199/通常使用時(オンモード)99.2/年間消費電力306.1kWh/待機時0.4定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)表面処理ハーフグレア対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebookコントラスト比1200:1、(CREXレベル2設定時)8800:1最大解像度3840×2160保証期間5年※パネル、バックライト含む。ただし、1日当たりの最大使用時間12時間以内に限る。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げより1年間となります。スピーカー10W+10W(ステレオ)色(本体)ブラックヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:1454×335×880(突起部含まず)/スタンド無:1451×85×828(突起部含まず)音声入力ステレオミニジャックΦ3.5音声出力角型光コネクタアスペクト比16:9表示寸法(mm)1428.48(H)×803.52(V)映像入力HDMI1(4K 60Hz、HDCP2.2)、HDMI2、HDMI3、DisplayPort、アナログRGBモニターサイズ65型(可視領域64.5型)ワイドパネル駆動方式ADS角度調節内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示画面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。あらかじめご了承ください。
※AppleMacintoshシリーズでご使用の場合は4Kdisplayに対応しているかの確認をAppleホームページでご確認ください。また接続に別途市販のMacintosh用接続変換コネクターが必要になる場合があります。
※トラックからの荷下ろし時、お客様のお手伝いをお願い致します
(重量に見合った人員(男性)の準備や、フォークリフトの準備をお願いします)
※商品お渡し場所は1階軒先渡しでお願い致します
※時間帯指定無し、時間指定無し
※条件が了承されていない場合、配達出来ない恐れがございます
※4t車で配達になる場合がございます。道が狭いなどで配達出来ないこともございます
※通常便で出荷後、配達が出来ない場合、チャーター等に切り替わる可能性があり、
※納品日まで日数を要する可能性がございます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73598894LCD-M4K652XDB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする