曜日別特売

リモコン型マウス&キーボード

リモコン型マウス&キーボード - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

これは便利!なリモコン型マウス&キーボード。パソコンにUSBレシーバーを挿すだけの簡単設定で、2.4GHzワイヤレスで配線を気にせず使用できるから、様々なシーンで活躍します。
マウスはジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載だから、手首の動きに併せてマウスが動き視覚的な操作が可能です。
会議等でも離れた場所からプレゼン資料のページ送りや画面操作が出来るからスマートな進行ができます。
ミニパソコンやスティック型パソコンをご自宅TVで使用している場合、離れた場所からリモコンのように扱えるので便利。裏側がキーボードになっているので、ちょっとした文字の打ち込みも簡単です。

付属品USBレシーバー、取扱説明書質量(g)約100(電池除く)/レシーバー約2電源単4乾電池×2(アルカリ、マンガン)対応OSWindows10 IoT Enterprose/Windows10/Windows8.1/ChromeOS対応機種USB2.0ポートstandardAコネクターを搭載したWindowsパソコン、Chromebook、android端末キー数マウス(表)11/キーボード(裏)38(日本語配列かな文字無し)保証期間1年インターフェイスUSB2.0外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:54×170×16/レシーバー:15×19×6通信距離(m)約10(使用環境によって異なる)内容量1個
注意
※android端末はアイ・オー・データ製「DS-ASTb1」「IWB-651EB」のみ対応
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
キー配列
無線通信方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73599007IS-RCKBR無線日本語配列かな文字無し無線2.4GHz
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする