曜日別特売

LAN DISK Aシリーズ専用交換用ハードディスク

LAN DISK Aシリーズ専用交換用ハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)LAN DISK Aシリーズ専用交換用ハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)LAN DISK Aシリーズ専用交換用ハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)LAN DISK Aシリーズ専用交換用ハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)LAN DISK Aシリーズ専用交換用ハードディスク - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

信頼性の高いWD社製のハードディスクを採用した3.5インチ内蔵型ハードディスクです。
IOデータNAS「LAN DISK A」シリーズの内蔵用ハードディスクとしてご利用いただけます。
万が一のハードディスク故障時や容量の拡張時の交換用にご利用ください。

サイズ3.5インチ使用湿度範囲20~85%保証期間1年内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
対応機種
質量(g)
使用温度範囲(℃)
エネルギー消費効率(W/GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73599059HDLA-OP1BG1HDL2-TAシリーズ、HDL2-TA/Eシリーズ、HDL2-AAシリーズ、HDL2-AA/Eシリーズ、HDL2-AAO/E、IPHL-AAO、HDL2-ARTシリーズ、HDL2-ARシリーズ、HDL2-AHシリーズ、HDL2-Aシリーズ約5005~350.0023/A
24,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73599068HDLA-OP2BG2HDL2-TAシリーズ、HDL2-TA/Eシリーズ、HDL2-AAシリーズ、HDL2-AA/Eシリーズ、HDL2-AAO/E、IPHL-AAO、HDL2-ARTシリーズ、HDL2-ARシリーズ、HDL2-AHシリーズ、HDL2-Aシリーズ約6305~350.0022/B
29,500
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73599077HDLA-OP3BG3HDL2-TAシリーズ、HDL2-TA/Eシリーズ、HDL2-AAシリーズ、HDL2-AA/Eシリーズ、HDL2-AAO/E、IPHL-AAO、HDL2-ARTシリーズ、HDL2-ARシリーズ、HDL2-AHシリーズ、HDL2-Aシリーズ約6305~360.0015/B
34,500
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73599086HDLA-OP4BG4HDL2-TAシリーズ、HDL2-TA/Eシリーズ、HDL2-AAシリーズ、HDL2-AA/Eシリーズ、HDL2-AAO/E、IPHL-AAO約7705~360.0011/B
39,200
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73599095HDLA-OP6BG6HDL2-TAシリーズ、HDL2-TA/Eシリーズ、HDL2-AAシリーズ、HDL2-AA/Eシリーズ、HDL2-AAO/E、IPHL-AAO約8705~370.00057/C
オープン
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする