大型ディスプレイ用USBカメラ

大型ディスプレイ用USBカメラ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)大型ディスプレイ用USBカメラ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

大型ディスプレイの上に設置できるマイク一体型webカメラ。
カメラ角度の調整が可能で広角連ス採用のため、小会議室やミーティングスペースでの使用に最適です。
水平112°の広視野角で会議室内を広く映すことが可能なため、カメラに近い人も見切れにくいのが特徴です。
どうしても切れる場合はカメラ向きを変えることで対応可能。
Zoom、Teams、Skypeなどの主要web会議ツールに対応しているので、web会議も簡単に開催できます。

付属品USBケーブル(A-microB USB 2.0 約3m)、取扱説明書質量(g)約420電源バスパワー駆動対応OSWindows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、Windows 7(64bit)、Windows 7(32bit)、macOS 10.12~14、Chrome OS範囲集音:推奨1.5m、最大4m対応機種USB2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社Macシリーズ、android端末(アイ・オー・データDS-ASTB1のみ対応)、Chromebookマイクロホン無指向性マイク(ステレオ)×1最大解像度1920×1080フォーカス固定撮影距離(cm)50~∞F値F2.2画素数210万画素インターフェイスUSB 2.0指向性無指向性外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×86×96動作確認済機器(アプリ)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Googlemeet、Googleハングアウト、Cisco Webex Meetingsフレームレート最大30fps画角水平112°、垂直82°、対角124°ビデオフォーマットMJPEG、YUVカメラ仕様210万画素CMOSセンサー内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73599235TC-MC100
オープン
7,988
8,787(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする