曜日別特売

4K60Hz対応HDMI切替器

4K60Hz対応HDMI切替器 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)4K60Hz対応HDMI切替器 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)4K60Hz対応HDMI切替器 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)4K60Hz対応HDMI切替器 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)4K60Hz対応HDMI切替器 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)4K60Hz対応HDMI切替器 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

本商品は最大4台のHDMI機器を切替できる4K60Hz、HDCP2.2対応のHDMI切替器です。
手動切替式なので、HDMI信号に自動で反応することなく、確実に切替できます。
便利なリモコン付きです。

仕様HDCP:HDCP2.2/1.4、HDR:HDR10付属品ACアダプター、リモコン、リモコン動作確認用電池(CR2025×1)、取扱説明書質量(g)約110切替方式リモコン・本体ボタン(手動切替)対応機種入力:HDMI出力端子を搭載している映像機器、パソコン、ゲーム機/出力:HDMI入力端子を搭載しているパソコン用ディスプレイ、テレビなど消費電流(mA)390(Typ)最大解像度3840×2160@60Hz保証期間1年入力端子HDMI×4(HDMI-4のみARCパススルー対応)出力端子HDMI×1外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×78×225(ゴム足含まず)最大接続台数4台内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※4K画像を表示するには4K対応のパソコンやディスプレイ、テレビが必要です。
※ARC機能を使用する場合は、接続するHDMI端子がARCに対応している必要があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73599549DA-4HS/4K
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする