曜日別特売

UHS-I UHSスピードクラス1対応マイクロSDメモリーカード

UHS-I UHSスピードクラス1対応マイクロSDメモリーカード - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

UHS-I規格及びUHSスピードクラス1に対応したSDカード変換アダプター付きmicroSDカード。
MicroSDカードとして、付属アダプターを使用してSDカードとしてのご利用が可能です。
スマホに装着することでスマホのデータ保存用としてもご利用可能です。
国際規格ISO7816-1準拠。空港でのX線検査による影響を受けません。

用途一眼レフカメラ、ビデオカメラにおすすめ付属品SDカード変換アダプター対応機種microSDHC、SDHC、microSDXC、またはSDXC規格に対応した機器、ニンテンド-Switch電源電圧(V)2.7~3.6カードmicroSDHC、SDHC、microSDXC、SDXC保証期間ハードウェア保証(1年間)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)SDカード装着時:24×15×2.1、microSDカード本体:11×15×1SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1内容量1個
注意
※従来のmicroSDまたはSD規格とは互換性がありませんので、microSD、SDカードのみに対応した機器でのご利用はできません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73599628MSDU1-16GR16
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73599637MSDU1-32GR32
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする