アカツキ製作所(KOD)
Iビーム型マグネット付アルミレベル(45°気泡管付)
Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。
水平、垂直、45°測定可能。
材質
Iビーム型フレーム、V溝付測定面、表面アルマイト処理、押出し成型材熱硬化処理
質量(g)
1420
呼び寸法(mm)
1800
精度
±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
気泡管
チューブ型樹脂製気泡管、4本目盛入
マグネット
3か所
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73597519
L-160MQ-1800
¥
21,590
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください