曜日別特売

カラー鉄下ゲ振

カラー鉄下ゲ振 - アカツキ製作所(KOD)

素早く求芯が得られるベストセラー。
100gから10kgまでの豊富なラインナップ。

材質鋳鉄製、表面メラミン焼付塗装、2kg以上は鋼製先端付(取替可能)穴径(Φmm)1.8(糸通し)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ
公差(g)
胴径(Φmm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73597713PB-16-5kg21850305kg2001103(胴径)、8.5(全長)
16,120
取扱い終了
返品不可
73597729PB-16-6kg23860506kg2401153.5(胴径)、9.5(全長)
21,190
取扱い終了
返品不可
73597738PB-16-7kg24770507kg2801193.5(胴径)、9.5(全長)
37,180
取扱い終了
返品不可
73597747PB-16-10kg2781008010kg4001363.5(胴径)、10(全長)
53,070
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする