アカツキ製作所(KOD)
PM-角型アイベルマグネット付水平器
(1件のレビュー)
仕様
マグネット付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
質量(g)
感度
寸法(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73597756
PM-8-16
6(目盛)
8×9×16
2
1.3mm/m = 0.0764°
5×10(気泡管)
¥
1,325
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
73597765
PM-10-20
6(目盛)
10×11×20
3
1.3mm/m = 0.0764°
6×12(気泡管)
¥
1,295
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
73597774
PM-15-36
13(目盛)
15×16×36
11
0.5mm/m = 0.0286°
8×25(気泡管)
¥
1,355
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
73597783
PM-15-45
13(目盛)
15×16×45
13
0.5mm/m = 0.0286°
8×25(気泡管)
¥
1,475
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
73597799
PM-15-70
13(目盛)
15×16×70
13
0.5mm/m = 0.0286°
8×25(気泡管)
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください