アカツキ製作所(KOD)
PM-平型アイベルマグネット付水平器
仕様
測定面吸着マグネット付
幅(mm)
13(目盛)
感度
0.5mm/m = 0.0286°
寸法(Φ×mm)
8×25(気泡管)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73597808
PM-25-70
15×26×70
34
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73597817
PM-25-100
15×26×100
46
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください