アカツキ製作所(KOD)
PO-測量ポール用レベル
寸法(mm)
20×30×36(アクリル本体部分)
質量(g)
40
感度
水平測定気泡管:35’/2mm、垂直測定気泡管:60’/2mm
取付金具
クランプ金具
気泡管
水平・垂直一体型気泡管
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ポール径(Φmm)
25~30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73597826
PO-P
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください