PSW-定規用アイベル水平器

PSW-定規用アイベル水平器 - アカツキ製作所(KOD)PSW-定規用アイベル水平器 - アカツキ製作所(KOD)

定規がレベルになります。
アルミ・竹・プラスチック・ステンレスなどどんな定規にも使えます。

感度0.5mm/m = 0.0286°寸法(mm)15×25×70寸法(Φ×mm)8×25、8×13(気泡管)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
固定方法
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73597887PSW-7015×25×7028ポールネジ固定式13(目盛)、2.2(取付溝)
2,090
1,998
2,198(税込)
当日出荷
73597896PSW-70M15×25×7030マグネット固定式・ネジ固定可能(ネジ付)13(目盛)、4.5(取付溝)
1,855
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする