アカツキ製作所(KOD)
PT-平クロス型アイベル水平器
幅(mm)
6(目盛)
寸法(mm)
16×23×8
質量(g)
3
感度
1.3mm/m = 0.0764°
寸法(Φ×mm)
5×10(気泡管)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73597939
PT-23
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください