アカツキ製作所(KOD)
P-角型アイベル水平器
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
感度
寸法(mm)
質量(g)
寸法(Φ×mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73598036
P-8-16
1.3mm/m = 0.0764°
8×8×16
1
5×10(気泡管)
6(目盛)
¥
1,295
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73598045
P-10-20
1.3mm/m = 0.0764°
10×10×20
2
6×12(気泡管)
6(目盛)
¥
1,265
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73598054
P-15-36
0.5mm/m = 0.0286°
15×15×36
10
8×25(気泡管)
13(目盛)
¥
1,325
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73598063
P-15-45
0.5mm/m = 0.0286°
15×15×45
12
8×25(気泡管)
13(目盛)
¥
1,385
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73598079
P-15-70
0.5mm/m = 0.0286°
15×15×70
18.5
8×25(気泡管)
13(目盛)
¥
1,415
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73598088
P-15-100
0.5mm/m = 0.0286°
15×15×100
26
8×25(気泡管)
13(目盛)
¥
1,475
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください