アカツキ製作所(KOD)
水平くんプラスセット
選べる9色。
DIYに最適!携帯に便利!小型・軽量!
アクセサリー感覚で携帯できる。
DIYに最適!棚の据付やガーデニングなどにも!
簡易測定器としてお使いいただけます!
材質
本体:ABS樹脂、チェーン:ボールチェーン
寸法(mm)
16×20.5×60.5
質量(g)
324
精度
±2.5mm/m=±0.1433°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※本製品は簡易式の水平器のため、大規模な工事の場合にはより精度の高い水平器をご使用ください。
※気泡管の液色は紫外線の影響で退色することがありますが、精度・感度への影響はありません。
※作業は施工者の技術責任において行われるものであり、工事不良に関わる一切の責務には応じられません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73598219
SU-SET
¥
9,850
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください