PD/QC対応 ウルトラスリム超急速ACアダプター
世界最薄級コンパクトサイズ
最大出力20W、スマホなら残量0→50%を約30分
(※PD充電での時間の目安)
バッグの中でも邪魔にならない超薄型軽量ACアダプター
収納式コンセントプラグ採用でさらに小さく収納。
安心の保護回路搭載(過充電保護、過放電保護ほか)
海外でも使用可能な100~240V対応
2台同時充電可能
(※同時充電はPD、QC充電ではなく5V/3Aまでの通常充電となります)
各種スマートフォン、タブレット、携帯ゲーム、デジタルカメラなどの機器にご使用できます
(※充電ケーブルは別途ご用意ください)
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応StarTech.com税込¥17,578¥15,980
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応StarTech.com税込¥36,278¥32,980