たっぷりお徳 料亭の味 36食

たっぷりお徳 料亭の味 36食 - マルコメ

毎日みそ汁。たっぷり大容量36食。
米みそと豆みその熟成合わせみそに、定番のとうふ、油揚げ、長ねぎ、わかめの具材が各9食入り。

保存方法常温カロリー(kcal)1161(1袋)原材料調味みそ[米みそ(国内製造)・食塩・砂糖・豆みそ・かつおエキス・昆布エキス・かつお節粉末・宗田かつお節粉末・いわし煮干粉末・かつお節エキス・還元麦芽糖/酒精・調味料(アミノ酸等)・(一部に大豆を含む)]、わかめの具[わかめ・ふ・ねぎ・(一部に小麦を含む)]、油あげの具[油あげ・わかめ・ねぎ/凝固剤・(一部に大豆を含む)]、長ねぎの具[ねぎ・わかめ]、とうふの具[とうふ・わかめ・ねぎ/凝固剤・(一部に大豆を含む)]内容量1ケース(12袋)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73600994--
オープン8,398
8,398
9,070(税込)
9日以内出荷
返品不可
73549720【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン8,398
6,798
アウトレット
7,342(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする