軽技王プラスC

軽技王プラスC - シーバイエス
(1件のレビュー)

塗りやすく安心の仕上がり
モップ捌きが軽く、乾燥性に優れています。低温、高湿度な環境でも確かな造膜性を発揮します。
ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。

成分合成樹脂、水寸法(mm)340×258×289Hアズワン品番65-1840-11商品タイプ業務用積載段数(段)6内容量1個(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736010376043183
23,150
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73601037
2022-07-25
用途: 床ワックス掛け
株式会社クレコムサービス業

乾きも早いし、光沢も満足、梱包もユーザーに配慮されてて扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする