ポリブテンパイプ(保温厚10mm)

ポリブテンパイプ(保温厚10mm) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

優れた耐久性
耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。
優れた保温・保冷性
熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。
衛生的で安全・清潔で安心
錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。
軽くて柔軟・施工が簡単
軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。

材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)1.6(±0.20)、保温材:10寸法(mm)差込代:25内径(Φmm)9.8(±0.25)呼び径10外径(Φmm)33最小曲げ半径(mm)330JIS規格JIS K 6778質量(kg/巻)3.9内容量1巻(40m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73706055PL10JHB10ブルー
40,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73706064PL10JHP10ピンク
40,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする