らく楽コルゲートパイプ

らく楽コルゲートパイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

巻き癖が少なく、施工現場でお客様の評価の高い「らく楽パイプ」を柔軟性・耐傷性に優れたコルゲート管(蛇腹管)で被覆する事で、施工の省力化・効率化を実現した次世代パイプです。
1:施工性
巻き癖が少ないので、どの方向への曲げ配管でも取回し性に優れています!
2:直進性
直管に近い状態で配管できるので特にリフォームや立ち上がり配管に効果を発揮します。
3:めくり性
縮みやすく容易に戻る
4:意匠性
見切り部の見栄え向上
5:耐傷性・すべり性
固い表皮で向上

材質被覆層:ポリエチレンン材質(内部)ウレタンフォームJIS規格JIS K 6778材質(パイプ)ポリブテン(PB)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73706326PL13JFBSC601巻(60m)2.1(±0.20)差込代:2560000ブルー12.8(±0.25)
45,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73706335PL13JFPSC601巻(60m)2.1(±0.20)差込代:2560000ピンク12.8(±0.25)
45,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73706344PL13JFSC601巻(60m)2.1(±0.20)差込代:2560000ホワイト12.8(±0.25)
45,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73706353PL13JFBSC1巻(30m)2.1(±0.20)差込代:2530000ブルー12.8(±0.25)
24,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73706369PL13JFPSC1巻(30m)2.1(±0.20)差込代:2530000ピンク12.8(±0.25)
24,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73706378PL13JFSC1巻(30m)2.1(±0.20)差込代:2530000ホワイト12.8(±0.25)
24,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73706387PL16JFBSC1巻(30m)2.6(±0.20)差込代:2530000ブルー16.8(±0.25)
30,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
73706396PL16JFPSC1巻(30m)2.6(±0.20)差込代:2530000ピンク16.8(±0.25)
30,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
73706405PL16JFSC1巻(30m)2.9(±0.20)差込代:2530000ホワイト21.2(±0.30)
30,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
73706414KL20JFBSC1巻(30m)2.9(±0.20)差込代:2530000ブルー21.2(±0.30)
44,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73706423KL20JFPSC1巻(30m)2.9(±0.20)差込代:2530000ピンク21.2(±0.30)
44,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73706439KL20JFSC1巻(30m)2.9(±0.20)差込代:2530000ホワイト21.2(±0.30)
44,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73706448PL25JFSC1巻(30m)2.95(±0.25)-30000ホワイト-
86,100
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする