BRIDGESTONE(ブリヂストン)
水栓レンチ
水栓継手の挿入および、たて型水栓ジョイントの固定リングの固定に使用します。
材質
ナイロン
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73708514
GS-107
ボックス品番:GS4N-22NO、GS4N-25NO
126
25
40
¥
520
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708523
GS-107-20
ボックス品番:GS5B-28NO、GS5B-30NO
134
30
45
¥
1,390
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類